EXTECH - Dataloggeri - SDL700 Painedataloggeri SD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950437018
Sähkönumero
6714709
Toimittajan tuotenumero
SDL700
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
ei
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech SDL700 Painemittari/dataloggeri mittaa ja tallentaa paineen 10 erilaisella paineen mittayksiköllä. SDL700 tallentaa mitatut arvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa, jotka on helppo siirtää PC:lle.
Ominaisuudet:
- Voidaan käyttää vaihdettavien 30, 150 ja 300psi paineantureiden kanssa (myydään erikseen)
- SDL700 tunnistaa automaattisesti käytettävän paineanturin mittausalueen ja kalibroinnin
- Esittää paineen 10 eri paineen mittayksiköllä: bar, psi, kg/cm², mmHg, inHg, mH₂O, inH₂O, atm, hPA ja kPA
- Säädettävä näytteenottotiheys: 1 s - 8h 59 min 59 s
- Manuaalinen 99 lukeman tallennus
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Tallentaa arvot Excel luettavassa formaatissa, jotka on helppo siirtää PC:lle
- Minimi/maksimiarvojen tallennus
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää: 6 kpl AA paristo, SD-muistikortti, suojakotelo, (paineanturit myydään erikseen)
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


