EXTECH - Desibelimittari - 407730 Desibelimittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Luenta - digitaalinen

  • Mitta-alue - 40...130 dB

  • Mittausalueiden lukumäärä - 2

  • Kalibroitu - ei

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950407301

Sähkönumero

6778325

Toimittajan tuotenumero

407730

Tukkuerä

1

Luenta:

digitaalinen

Mitta-alue:

40...130 dB

Mittausalueiden lukumäärä:

2

Kalibroitu:

ei

Salkku/kassi:

ei

Extech 407730 Desibelimittari 40-130dB

Extech 407730: Digitaalinen desibelimittari suurella LCD näytöllä. 407730 mittaa 40 - 130 dB alueella 2 desibelin tarkkuudella. Digitaalinen näyttö näyttää tulokset 0.1 dB resoluutiolla ja erittäin nopeasti reagoivalla analogisella pylväsnäytöllä. Valittavissa taajuus-suodatukset A ja C. Max Hold toiminnolla tarkastat helposti korkeimman saadun lukeman.

Ominaisuudet:
  • Tarkkuus ±2 dB, resoluutio 0.1dB
  • Taajuus-suodatukset A ja C
  • Analoginen AC-ulostulo
  • Tallentaa maksimi ja minimi arvot
  • 12.7mm elektreettikondensaattorimikrofoni

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan