EXTECH - Eristysvastusmittari - MG310 Eristysvastusmittari 1kV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 100 V - ei

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950380109

Sähkönumero

6716824

Toimittajan tuotenumero

MG310

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Nimellistestijännite säädettävissä:

ei

Nimellistestijännite 2500 V:

ei

Nimellistestijännite 5000 V:

ei

Nimellistestijännite 10 kV:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Nimellistestijännite 15 kV:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Eristysvastusmittausalue:

0...5500 MOhm

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Jännitteen mittaus:

kyllä

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:

kyllä

Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:

ei

Data hold -toiminto:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech MG310 Digitaalinen eristysvastusmittari 1kV/5.5GOhm

Extech MG310 Digitaalinen eristysvastusmittari

MG310 on kompaktin kokoinen eristysvastusmittari nopeaan ja helppoon moottoreiden, muuntimien ja muiden teollisuuden laitteiden testaukseen ja vianetsintään. Laaja mittausalue 1000V asti ja eristysvastusmittaus 5.5GΩ asti. Pakkaus sisältää mittarin suojakannen pikalukituksella sekä pehmeän säilytyslaukun.

Ominaisuudet:
  • Testijännitteet: 250V, 500V, 1000V
  • Eristysvastusmittaus 5.5GΩ asti (automaattinen mittausaluevalinta)
  • AC jännitemittaus 30V - 600V
  • Polarisaatioindeksin (PI) automaattinen laskenta
  • Dielektrisen absorptiosuhteen (DAR) automaattinen laskenta
  • 10MΩ sisäisen resistanssin mittaus
  • Pienvastusarvomittaus
  • Jatkuvuussummeri
  • Suuri 2000 lukeman taustavalaistu näyttö
  • Automaattinen jännitteenpurku
  • Vähäisen paristovirranilmaisin
  • Sisältää testipäät, hauenleuat, 6 kpl AA paristoa, suojakannen ja suojapussin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan