EXTECH - Etäisyysmittari - DT60M Laseretäisyysmittari 60m

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laserluokka - luokka 2

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Kauko-ohjaus - ei

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950520604

Sähkönumero

6714752

Toimittajan tuotenumero

DT60M

Tukkuerä

1

Laserluokka:

luokka 2

Kotelointiluokka (IP):

muu

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Pyörivä signaali:

ei

Akun tyyppi:

muu

Rungon väri:

musta

Paino:

0.1 kg

Leveys:

56 mm

Korkeus:

32 mm

Pituus:

116 mm

Extech DT60M Laseretäisyysmittari

Extech DT60M Laseretäisyysmittari mittaa etäisyyden 60m asti. Etäisyyden lisäksi DT60M mittarilla voidaan mitata pinta-ala sekä tilavuus ja tuloksia on helppo laskea yhteen tai vähentää. Pythagoraan lause-toiminnon avulla voidaan tehdä epäsuoria mittauksia. Toimintoihin kuuluu myös jatkuvatoiminen etäisyydenmittaus minimi/maksimi näytöllä, 20 mittaustuloksen tallennus, mittaus mittaustyökalun takareunasta tai etureunasta alkaen sekä paalutusmittaus jonka avulla puurunkojen ja aitojen pystytyksessä tarvittavien useamman mittausvälin merkitseminen on nopeaa ja helppoa.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue: 0,05 - 60m
  • Automaattinen pinta-alan ja tilavuuden laskenta
  • Epäsuora mittaus Pythagoraan lause-toiminnon avulla
  • Jatkuva etäisyyden mittaus minimi/maksimi lukemien näytöllä
  • Usean mittaustuloksen summan tai erotuksen laskenta
  • Mittaus alkaen mittarin taka- tai etureunasta
  • Automaattinen 20 viimeisimmän mittaustuloksen tallennus
  • Paalutusmittaustoiminto
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Pariston varaustilan näyttö
  • Automaattinen virran poiskytkentä
  • Sisältää: 2 kpl AAA paristo, rannehihna

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan