EXTECH - Ilmavirtamittari - AN300 Termoanemometri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950453001

Sähkönumero

6707609

Toimittajan tuotenumero

AN300

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

kyllä

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech AN300 Termoanemometri suurella siipipyörällä

Extech AN300 Ilmavirtamittari on suurella siipipyörällä varustettu CFM/CMM lämpötila/ilmavirtamittari. AN300 mittaa ilmavirtauksen, ilmamäärän ja lämpötilan. Suuren siipipyörän ansiosta suurten ilmakanavien mittaus on tarkempaa.

Ominaisuudet:
  • 4\" (10 cm) siipipyöräanturi mittaa tarkasti myös suuret ilmakanavat
  • Ilmavirtauksen, ilmamäärän ja lämpötilan mittaus
  • Sisäänrakennettu lämpötila-anturi ilmanlämpötilan mittaamiseen
  • Minimi/maksimi ja Data Hold tominnot
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää 4 kpl AAA (1.5V) paristoa ja suojakotelon

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan