EXTECH - Kameratarvike - HDV-25CAM-30G Kamerapää 30m

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 25 mm

  • Pituus - 25...30000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950632512

Sähkönumero

7107109

Toimittajan tuotenumero

HDV-25CAM-30G

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

25 mm

Pituus:

25...30000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

3.4 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen/automaattinen

Kameran kuvakulma:

73 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

Extech HDV-25CAM-30G Kamerapää lasikuitu 30m/23mm 73°/pitkä tarkennus

Extech HDV-25CAM-30G: 25mm kamerapää, 73° pitkän tarkennuksen linssillä ja 30m lasikuitukaapelilla. Minimi tarkennusetäisyys 15mm.

Soveltuu käytettäväksi HDV600 videoskoopissa.

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan