EXTECH - Lämpömittari - 421502 J/K tyypin lämpömittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -200...1370 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950425022
Sähkönumero
6714754
Toimittajan tuotenumero
421502
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-200...1370 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
kyllä
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Extech 421502 on 2-kanavainen J/K-tyypin lämpömittari. Mittarissa on kaksoisnäyttö ja ohjelmoitavissa oleva lämpötilan ylitys- ja alitushälytys.
Ominaisuudet:
- Lämpötila-alue: -200...+1370°C (K-tyyppi) ja -200...+1050°C (J-tyyppi)
- Vedenkestävä kotelointi
- Suuri 2000 lukeman LCD näyttö
- Esittää T1, T2 tai T1-T2 lukemat sekä kuluneen ajan
- Data Hold, suhteellinen mittaus, minimi/maksimi/keskiarvo ja näytön pito toiminnot
- Sisältää: 2 kpl K-tyypin lämpötila-anturia, suojakotelo seisontatelineellä, 9V pariston

EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


