EXTECH - Testeri - BR250 Videoskooppi 1m/9mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 9 mm
Pituus - 4.5...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950632505
Sähkönumero
6412900
Toimittajan tuotenumero
BR250
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
9 mm
Pituus:
4.5...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
712
Pikselien lukumäärä, pysty:
486
Kosketusnäyttö:
ei
USB-liitäntä:
kyllä
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
muu
Paino:
0.14 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Näytön koko:
8.9 cm
Kameran kuvakulma:
45 °
BR250 Tarkistuskamerapaketti
Extech BR250 videoendoskooppi halkaisijaltaan 9mm kamerapäällä ja langattomalla 3,5\" LCD TFT -värinäytöllä.
Ominaisuudet:
- Irrotettava näyttöä voidaan käyttää 10m etäisyydellä kamerapäästä.
- Näytön resoluutio 320 x 240 pikseliä.
- 1m taipuisan syöttökaapelin päässä oleva 9mm vedenkestävä (IP67) kamerapää on varustettu neljällä LED-valolla.
- 2GB SD-muistikortille voi tallentaa kuvia ja videoita.
- Mukana 4kpl AAA -paristoja + näytön ladattava paristo, microSD -muistikortti + SD-adapteri, USB kaapeli, peili, koukku, magneetti, videokaapeli, magneettijalusta, AC-virtalähde ja kantolaukku.
- Käyttöohje
- 1 vuoden takuu
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


