EXTECH - Testeri - HDV600 Näyttöyksikkö

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 0...0 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Etäisyyden mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950636008

Sähkönumero

6412902

Toimittajan tuotenumero

HDV600

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

0 mm

Pituus:

0...0 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

Digitaalinen zoom:

2

USB-liitäntä:

kyllä

SD-korttipaikka:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Akun kesto:

5 h

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP67

Paino:

1.474 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Näytön koko:

14.5 cm

Extech HDV600 Näyttöyksikkö

HDV600 Tarkistuskamera näyttöyksikko
HDV600: ssä on useita valinnaisia kameratuloja, jotka sopivat sovellustarpeisiisi. Valitse erilaisia kokoisia kamerapäitä nivellettynä ja / tai langattomana ominaisuuksilla. Vedenpitävä (IP67) Videocope sisältää 5,7 tuuman värin LCD TFT, jossa on teräväpiirtoinen 640 x 480 resoluutio. SD-muistikorttiin mahtuu yli 14 600 kuvaa. Videotallennus (enintään 4 tuntia) äänimerkillä. AV-ulostulo kuvien ja videokuvan katselemiseen suoraan näytöllä. Video ja kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen SD-kortin tai USB-lähdön kautta. Valinnainen langaton lähetin mahdollistaa videon lähettämisen jopa 30 metrin päästä mittauspisteestä näyttöön. Sisältää SD-kortin, 3,7 voltin ladattavan Li-Polymeeri-akun, patch-kaapelin, verkkolaitteen, USB- ja AV-kaapelit ja kova kantolaukku. Lähetin ja / tai kamerapäät myydään erikseen.

Tekniset tiedot:
  • 640 x 480 VGA-pikseliresoluutio *
  • Makro ja pitkällä fokuksella optiikka saatavilla
  • Kuvat helppo siirtää SD-korttille
  • n.15,000 JPEG kuvaa mahtuu kortille
  • Videotallennus (enintään 4 tuntia) äänimerkillä
  • 30 fps: n kuvanopeus (NTSC ja PAL)
  • Ääni merkki
* 320 x 240 4mm kameralla

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan