EXTECH - Testeri - HDV650-30G Videoskooppi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 25 mm

  • Pituus - 25...30000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950636527

Sähkönumero

6412904

Toimittajan tuotenumero

HDV650-30G

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

25 mm

Pituus:

25...30000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

Digitaalinen zoom:

2

USB-liitäntä:

kyllä

SD-korttipaikka:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Akun kesto:

5 h

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP67

Paino:

2 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Näytön koko:

14.5 cm

Kameran kuvakulma:

65 °

Extech HDV650-30G Videoskooppi 30m/25mm 60° joustava kamerapää/pitkätarkennus

HDV650-30G: HD Videoskooppi putkiston tarkistuksiin

HDV650-30G on tarkistuskamerapaketti sisältäen HDV600 videoskoopin 5,7\" LCD värinäytöllä ja HD 640 x 480 resoluutiolla, 30m pitkän ja 25mm paksun (60°) kamerapään pitkällä tarkennuksella. Suuressa vedendestävässä kamerapäässä on sisäänrakennettuna kirkkaa ledit, jotka helpottavat ongelma kohtien löytämistä syvältä putkistoista. Kestävällä kamerapäällä pystyy myös irroittamaan pieniä tukoksia. 

Ominaisuudet:
  • Joustava, lasikuituinen, 30 m pitkä vedenkestävä kamerapää
  • 25mm kamerapää (60° FOV) jossa 12 kpl sisäänrakennettua kirkasta lediä
  • HDV600 Videoskooppi 5,7\" TFT LCD värinäyttö, HD 640 x 480 VGA pikselin resoluutio
  • Öljyn-, kemikaalien- ja vedenkestävä IP67 kotelointi
  • Pudotuskestävä
  • SD-muistikortti tallentaa jopa 14 600 kuvaa ja 4 tuntia videota äänikommentein
  • AV-ulostulo
  • USB-liitäntä
  • Sisältää: HDV600 Videoskooppi, 25mm kamerapään, SD-muistikortti, 3,7V akku, 100/240V virtalähde, USB- ja AV-kaapelit, suojalaukku

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan