EXTECH - Virtapihti - EX650 Virtapihtimittari TRMS

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...0 A

  • Virtamitta-alue AC - 0...600 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950396506

Sähkönumero

6716816

Toimittajan tuotenumero

EX650

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...0 A

Virtamitta-alue AC:

0...600 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Extech EX650 Virtapihtimittari TRMS 600A AC + NCV

Extech EX650: 600A TRMS AC Virtapihtimittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella.

Ominaisuudet:
  • True RMS
  • 30 mm leukojen aukeama
  • 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö
  • Pienen tuloimpedanssin (LoZ) tilassa mittari korjaa haamujännitteiden aiheuttamat väärät lukemat
  • Sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)
  • Sisäänrakennettu taskulamppu
  • Mittaa: AC/DC jännite, AC virta, AC/DC-mikrovirta, resistanssi, kapasitanssi, dioditesti ja jatkuvuus
  • Näytönpito sekä minimi/maksimi arvojen pito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 3 kpl AAA paristoa ja mittapäät

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan