EXTECH - Virtapihti - MA63 Virtapihtimittari 60A

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...60 A

  • Virtamitta-alue AC - 0...60 A

  • Leukojen aukeama - 18 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950370636

Sähkönumero

6716819

Toimittajan tuotenumero

MA63

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...60 A

Virtamitta-alue AC:

0...60 A

Leukojen aukeama:

18 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Extech MA63 Virtapihtimittari TRMS 60A AC/DC + NCV

Extech MA63: 60A True-RMS AC Virtapihtimittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella, manuaalisella mittausaluevalinnalla ja kolmella virtamittausalueella varustettu virtapihtimittari, jolla mittaat AC/DC jännitteet 600V asti. 

Ominaisuudet:
  • True RMS
  • 17 mm leukojen aukeama
  • 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö
  • Sisäänrakennettu jännitteenkoetin (NCV)
  • VFC-alipäästösuodatin muuttuvataajuuksisten ohjaussignaalien tarkkaan mittaukseen
  • Toiminnot: AC/DC jännite, AC/DC virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, dioditesti, jatkuvuus
  • Täyden alueen ylikuormitussuoja
  • Näytönpito
  • Vähäisen paristovirran ilmaisin
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 2 kpl AAA paristoa, mittapäät ja suojalaukun

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan