EXTECH - Yleismittari digitaalinen - 381676A Kynäyleismittari, NCV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.2 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.2 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950386774

Sähkönumero

6716821

Toimittajan tuotenumero

381676A

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

600 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

0.2 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

0.2 A

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

10 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

10 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

20 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

ei

Minimiarvon tallennus:

ei

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Räjähdystestattu versio:

ei

Extech 381676A Digitaalinen kynäyleismittari + NCV, 9-toimintoa, automaattinen/manuaalinen

Extech 381676A: 9-toiminnon kynäyleismittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella. 381676A on sekä automaattisella, että manuaalisella mittausaluevalinnalla toimiva kynämallinen yleismittari jota on helppo käyttää myös yhdellä kädellä.

Ominaisuudet:
  • Automaattinen sekä manuaalinen mittausaluevalinta
  • Ergonominen kynämallinen muotoilu
  • Suuri 2000 lukeman LCD näyttö
  • Sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)
  • Näytön-, mittausalueen- ja maksimilukemanpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Mittausalueen ylitysilmaisin
  • Vähäisen paristovirran ilmaisin
  • Sisältää: Mittapäät (yksi sisäänrakennettu mittapää mittarin kärjessä ja yksi erillinen mittapää), hauenleuat, 2 kpl AAA paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan