EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX350 Yleismittari TRMS, NCV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950393505
Sähkönumero
6716814
Toimittajan tuotenumero
EX350
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,01 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,01 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
10000 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,001 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
60000 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,00001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Extech EX350: 11-toiminnon TRMS yleismittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella. EX350 on ammattikäyttöön suunniteltu digitaalinen yleismittari kehittyneillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla. Pienen tuloimpedanssin (LoZ) tilassa mittari korjaa haamujännitteiden aiheuttamat väärät lukemat. Alipäästösuodin (LPF) parantaa mittaustarkkuutta vaimentamalla korkeita taajuuksia ja vähentämällä niistä johtuvaa kohinaa.
Ominaisuudet:
- True RMS ominaisuus tarkkaan vaihtovirran mittauksiin
- Toiminnot: AC/DC jännite ja virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, työjakso, dioditesti, jatkuvuus + kosketukseton jännitteen mittaus
- Pieni tuloimpedanssi-toiminto (LoZ) estää haamujännitteistä johtuvat vääristymät
- Alipäästösuodin (LPF) parantaa mittaustarkkuutta vaimentamalla korkeita taajuuksia ja vähentämällä niistä johtuvaa kohinaa
- Sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin LED merkkivalolla
- 4000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö
- Näytönpito
- Minimi, maksimi, maksimi-minimi-toiminnot
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää: 2 kpl AAA paristoa ja mittapäät
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


