EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX530 Yleismittari TRMS CAT IV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 20 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950395301
Sähkönumero
6778351
Toimittajan tuotenumero
EX530
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
20 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
20 A
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,01 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,01 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,01 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,01 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,01 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
1000 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
750 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,001 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
40000 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,00001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Extech EX530 Digitaalinen TRMS yleismittari
EX530 on 11 toiminnon ammattikäyttöön tarkoitettu digitaalinen TRMS yleismittari, säänkestävällä koteloinnilla, automaattisella aluevalinnalla, K-tyypin lämpötila-anturilla sekä suurella LCD 40.000 lukeman näytöllä.
Yleismittari joka on suunniteltu kestäväksi. Säänkestävän IP67 suojausluokan koteloinnin ansiosta EX530 on täydellinen yleismittari ankariin teollisuusympäristöihin, ulko-olosuhteisiin tai esimerkiksi laivoissa ja veneissä käytettäväksi. Mittarin kaksoisvalettu kotelointi kestää pudotuksen 2 metrin korkeudesta ja se on turvaluokitukseltaan CAT IV 600V ja CAT III 1000V.
Mittaa AC/DC jännitteet ja virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, lämpötila, 4 - 20mA sekä työjakso. Lisäksi jatkuvuussummeri sekä dioditesti. Mittarissa on suuri 40.000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö analogisella pylväsnäytöllä.
Ominaisuudet:
- Automaattinen mittausaluevalinta
- TRMS tehollisarvomittaus
- Mittaa: AC/DC jännitteet ja virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, lämpötila, 4 - 20mA sekä työjakso. Lisäksi jatkuvuussummeri sekä dioditesti.
- Minimi/maksimi arvojen tallennus
- Data hold-toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu
- 40.000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö analogisella pylväsnäytöllä
- Kaksoisvalettu säänkestävä IP67 kotelointi
- Turvaluokitus: CAT III 1000 ja CAT IV 600
- Sisältää: Mittapääpari, magneettinenripustuslenkki, K-tyypin lämpötila-anturi, kantolaukku ja 9V paristo
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


