EXTECH - Ympäristömittari - CO15 Kannettava häkämittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Minimi havaintoarvo - 1 ppm
Äänihälytys - kyllä
Ladattava - ei
Väri - muu
Tunnistus ammoniakki (NH3) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950500156
Sähkönumero
6714727
Toimittajan tuotenumero
CO15
Tukkuerä
1
Minimi havaintoarvo:
1 ppm
Äänihälytys:
kyllä
Ladattava:
ei
Väri:
muu
Tunnistus ammoniakki (NH3):
ei
Tunnistus butaani (C4H10):
ei
Tunnistus hiilidioksidi (CO2):
ei
Tunnistus häkä (CO):
kyllä
Tunnistus kloridi (Cl2):
ei
Tunnistus klooridioksidi (CIO2):
ei
Tunnistus sinihappo (HCN):
ei
Tunnistus rikkivety (H2S):
ei
Tunnistus metaani (CH4):
ei
Tunnistus typpidioksisi (NO2):
ei
Tunnistus muut kaasut:
ei
Tunnistus happi (O2):
ei
Tunnistus otsooni (O3):
ei
Tunnistus fosfiini (PH3):
ei
Tunnistus propaani (C3H8):
ei
Tunnistus rikkidioksidi (SO2):
ei
Tunnistus suojakaasu:
ei
Tunnistus räjähtävä kaasu:
ei
Tunnistus leimahtava kaasu:
ei
Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:
ei
Tunnistus myrkyllinen kaasu:
ei
Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Tiedonsiirto:
ei
Optinen hälytys:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Tulostimella:
ei
Korkeus:
175 mm
Leveys:
47 mm
Syvyys:
28 mm
Laukku:
ei
Verkkojännitemuunnin:
ei


