EXTECH - Ympäristömittari - EMF300 Mikroaaltovuotomittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - kyllä

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950223000

Sähkönumero

6716811

Toimittajan tuotenumero

EMF300

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech EMF300 Mikroaaltovuotomittari

Extech EMF300 on helppokäyttöinen ja pienikokoinen mikroaaltovuotomittari, jonka avulla mittaat koti- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen mikroaaltouunien suurtaajuussäteilyn 0 - 1.999 mW/cm² mittausalueella.

Ominaisuudet:
  • Mittaa koti- ja ammattikäyttöön suunniteltujen mikroaaltouunien lähettämän suurtaajuussäteilyn
  • Mittausalue 0 - 1.999 mW/cm²
  • Hälytysääni
  • Mittausalueen ylitysilmaisin
  • Huippulukeman pito
  • Sisältää 9V pariston

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan