EXTECH - Ympäristömittari - PH110 ExStik pH-mittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu vedelle - kyllä
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle - kyllä
Soveltuu polttoaineelle/öljylle - ei
Pakkaustyyppi - muu
Pituus - 172.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950051108
Sähkönumero
6707670
Toimittajan tuotenumero
PH110
Tukkuerä
1
Soveltuu vedelle:
kyllä
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:
kyllä
Soveltuu polttoaineelle/öljylle:
ei
Pakkaustyyppi:
muu
Pituus:
172.7 mm
Leveys:
35.6 mm
Korkeus:
40.6 mm
Extech PH110 ExStik pH-mittari uudelleentäytettävä
Extech PH110: ExStik® pH-mittari
ExStik® PH110 pH-mittari on vedenkestävä, tarkka ja uudelleen täytettävä pH-mittari. Tasakärkinen elektrodi mahdollistaa nesteiden, puolikiinteiden aineiden ja kiinteiden aineiden pH mittauksen, sekä vähentää elektrodin rikkoutumisen ja tukkeutumisen riskiä.
PH110 on uudelleen täytettävä, joten elektrodin säilyvyysajasta ei tarvitse huolehtia.
Ominaisuudet:
Extech PH110: ExStik® pH-mittari
ExStik® PH110 pH-mittari on vedenkestävä, tarkka ja uudelleen täytettävä pH-mittari. Tasakärkinen elektrodi mahdollistaa nesteiden, puolikiinteiden aineiden ja kiinteiden aineiden pH mittauksen, sekä vähentää elektrodin rikkoutumisen ja tukkeutumisen riskiä.
PH110 on uudelleen täytettävä, joten elektrodin säilyvyysajasta ei tarvitse huolehtia.
Ominaisuudet:
- Mittaa pH arvon nesteistä, kiinteistä ja puolikiinteistä aineista
- Vedenkestävä tasakärkinen uudelleen täytettävä pH elektrodi
- Mittaustarkkuus pysyy korkeana käytettäessä tuoreita referenssiliuoksia
- Helppo ja nopea elektrodin uudelleen täyttö
- 1, 2 , 3 kohdan kalibrointi tunnistaa automaattisesti käytetyn kalibrointiliuoksen. (kalibrointiliuokset myydään erikseen)
- Sisältää tasakärkisen pH elektrodin, 1,5ml KCI pullon, 2 kpl referenssiliuosta, 2 kpl poistotyökalu, sensorin suojatulpan, näytekuppi, 4 kpl 3V CR-2032 nappiparistoa sekä 1,2m kaulanauhan

EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


