EXTECH - Ympäristömittari - RF153 Brix-efraktometri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950221532
Sähkönumero
6714751
Toimittajan tuotenumero
RF153
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
ei
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech RF153: Digitaalinen Brix refraktometri mittaa nopeasti ja tarkasti nesteiden sokeripitoisuuden. Juoma-, ja ruokateollisuuteen sekä teollisuuden erilaisten laimennettujen nesteiden pitoisuuksien valvontaan (jäähdytinnesteet, hydraulinesteet ja jäänestoaineet). RF153 refraktometrissä on nopea 3 sekunnin vasteaika, LCD näyttö ja se esittää Brix %:n tai taitekerroinindeksin (RI), sekä lämpötilan. Kämmeneen hyvin istuva koko ja sisäänrakennettu lämpötilan automaattinen kompensointi (ATC), prisma-anturin suojaläppä sekä 10 lukeman muisti. IP65 vedenkestävä kotelointi.
Ominaisuudet:
- LCD näyttö esittää samanaikaisesti joko Brix %:n tai taitekerroinindeksin (RI) sekä lämpötilan
- Laaja 0 - 53 % Brix %:n mittausalue 0.1. % resoluutiolla
- Safiiriprisma päällystetty hankausta ja korroosiota kestävällä pinnoitteella.
- Automaattinen lämpötilan kompensointi (ATC)
- Vedenkestävä IP65 kotelointi
- Kalibroinnin nollaus tislatulla vedellä tai vesijohtovedellä
- Näytönpito
- Vähäisen paristovirran ilmaisin
- Automaattinen virrankatkaisu (2 min käytön jälkeen)
- 10 lukeman tallennus/haku
- Sisältää rannehihnan, 2 kpl AAA paristoa ja säilytyspussin
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


