EXTECH - Infrapunalämpömittari - IR270 Infapunalämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -20...650 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950425657

Sähkönumero

6714748

Toimittajan tuotenumero

IR270

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-20...650 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Extech IR270 Infapunalämpömittari 12:1 värihälytyksellä (-20…+650°C)



Extech IR270 Infrapunalämpömittari on kompaktikokoinen IR-lämpömittari  jossa on 12:1 etäisyyden suhde mittausalaan (FOV) ja sisäänrakennettu laserosoitin. IR270 mittaa 650°C lämpötilaan asti ja laserosoittimen avulla mitattava alue löytyy nopeasti ja helposti. Ohjelmoitava lämpötilan ylitys/alitushälytys hälyttää äänimerkillä sekä vaihtuvalla näytönvärillä. 

Ominaisuudet:
  • Mittausalue: -4 to 650°C
  • Maksimi resoluutio 0.1°C, tarkkuus ± 1% lukemasta + 1°C
  • 12:1 etäisyyden suhde mittausalaan (FOV)
  • Sisäänrakennettu laserosoitin on/off kytkimellä
  • Kirkas valkoinen näytön taustavalo valaisee näytön helpottaen mittaustulosten lukemista pimeällä ja heikosti valaistuissa kohteissa
  • Ylitys/alitushälytys äänihälytyksellä - kolme värinen näyttö vaihtaa taustaväriä siniseksi, kun lukema on alempi kuin asetettu alin lämpötilaraja ja punaiseksi kun lukema ylittää asetetun ylemmän lämpötilarajan
  • Automaattinen Data Hold toiminto kun liipasin vapautetaan
  • Säädettävä emissiivisyys (0.10 - 1.00) lisää mittaustarkkuutta
  • Minimi/Maksimi/keskiarvo/lämpötilaero-toiminnot
  • automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää 9V pariston ja säilytyspussin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan