EXTECH - Infrapunalämpömittari - IR400 Infrapunalämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -20...332 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950424001

Sähkönumero

6707623

Toimittajan tuotenumero

IR400

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-20...332 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech IR400 Infrapunalämpömittari 8:1 (-20…+332°C)



Extech IR400 Infrapunalämpömittari on kompaktikokoinen IR-lämpömittari jossa on 8:1 etäisyyden suhde mittausalaan (FOV) ja sisäänrakennettu laserosoitin. IR400 mittaa 332°C lämpötilaan asti ja laserosoittimen avulla mitattava alue löytyy nopeasti ja helposti. Taustavalaistu näyttö helpottaa mittaamista pimeässä ja kiinteästi asetettu 0.95 emissiivisyys soveltuu 90 %:lle mitattavista pintamateriaaleista.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue: -20 to 332°C
  • 8:1 etäisyyden suhde mittausalaan (FOV)
  • Sisäänrakennettu laserosoitin
  • Automaattinen Data Hold toiminto
  • Kiinteästi asetettu 0.95 emissiivisyys
  • Min/Maks. Hold
  • automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää 9V pariston

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan