EXTECH - Jännitteenkoetin - DV25 Jännitteenkoetin, NCV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED

  • Jännitteen mittausalue - 24...1000 V

  • Testityyppi - 1-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - ei

  • Vaihejärjestyksen mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950402252

Sähkönumero

6714753

Toimittajan tuotenumero

DV25

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED

Jännitteen mittausalue:

24...1000 V

Testityyppi:

1-napainen

Jatkuvuusmittaus:

ei

Vaihejärjestyksen mittaus:

ei

Pituus:

159 mm

Terän pituus:

5 mm

Kärjen leveys:

5 mm

Sisäinen peruskuorma:

ei

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

kyllä

Kuormitus kytkettävissä:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

ei

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

ei

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

Extech DV25 Jännitteenkoetin NCV CAT IV 24/100-1000VAC

Extech DV25 on taskulampulla varustettu kahden alueen NCV jännitteenkoetin joka tunnistaa 24/100 - 1000 V AC jännitteen koskettamatta kohdetta ja ilmoittaa jännitteestä LED merkkivalolla sekä äänimerkillä. Kestävä kaksoisvalettu kotelointi CAT III 1000V / CAT IV 600 V turvaluokituksella.
Ominaisuudet:
  • Kosketukseton AC jännitteen tunnistus 24/100 - 1000 VAC
  • Taajuusalue 50/60Hz
  • Kestävä kaksoisvalettu kotelointi
  • Vihreä LED merkkivalo syttyy kun jännitteenkoetin kytketään päälle ja on käyttövalmis
  • Punainen vilkkuva LED merkkivalo ja äänimerkki kun jännitteenkoetin tunnistaa jännitteisen johdon
  • Pistorasiaan mahtuva pieni kärki
  • Taskulamppu On/Off kytkimellä
  • Sisältää 2 kpl AAA paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan