EXTECH - Kaapelinhakulaite - 40180 Kaapelinhakulaite

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - ei

  • Lähetysteho - 9 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950401804

Sähkönumero

6778321

Toimittajan tuotenumero

40180

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

kyllä

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

ei

Lähetysteho:

9 W

Vastaanotin:

kyllä

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

ei

Salkku/kassi:

ei

Maadoituskehys:

ei

Liityntäpihdit:

kyllä

Extech 40180 Kaapelinhakulaite



Extech 40180 kaapelinhakulaite: Kaapelinhakulaite jolla tunnistat kaapelit ja johdot helposti ja nopeasti. Eristetty induktiivinen anturikärki estää johtimen oikosulut. jäljitys, jatkuvuustestaus, vapaa/varattu/soittolinjatestaus, tip/ring-tunnistus, hauenleuat liittimittömien johtimien testaukseen, sekä RJ45 ja RJ11 modulaariliittimet puhelin/ethernet liitäntöjen testaukseen.

Ominaisuudet:
  • Eristetty induktiivinen anturikärki estää johtiemien oikosulut
  • Toiminnot: kaapelinjäljitys, jatkuvuustestaus, vapaa/varattu/soittolinjatestaus sekä tip/ring-tunnistus
  • Hauenleuat liittimittömien johtimien testaukseen ja modulaariliittimet puhelin- ja ethernetkaapeleiden testaukseen
  • Anturissa sisäänrakennettu kaiutin ja herkkyyden säätö

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan