EXTECH - Kalibraattori - PRC15 Kalibraattori

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittalaitteen tyyppi - kalibraattori

  • Tuotemerkkiriippumaton kalibrointi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950710159

Sähkönumero

6707666

Toimittajan tuotenumero

PRC15

Tukkuerä

1

Mittalaitteen tyyppi:

kalibraattori

Tuotemerkkiriippumaton kalibrointi:

kyllä

Extech PRC15 Virta- ja jänitekalibraattori/mittari

Extech PRC15: Virta- ja jänitekalibraattori/mittarilla testaat ja kalibroit monia eri prosessinohjauslaitteita ja instrumentteja kuten lähittimet, muuntimet, indikaattorit, tunnistimet, robottijärjestelmät, termoparit ja muut teollisuuden eri järjestelmien komponentit.

Ominaisuudet:
  • 0-24mA (125-125%)
  • 0-20V DC Kalibrointilähde
  • Käyttäjän asetettavissa olevat kalibroinnin esiasetukset
  • Hyvin käteen istuva kaksoisvalettu kotelointi
  • Suuri taustavalaistu LCD pistematriisi näyttö
  • Standardimalliset I/O banaaniportit
  • Ulkoinen virtalähde jatkuvaan työskentelyyn
  • Sisältää: Mittapäät, hauenleuat, 100-240V AC adapteri, 6kpl AA paristoa ja suojakotelo

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan