EXTECH - Kameratarvike - BR-17CAM Kamerapää 0.95m/17mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 17 mm
Pituus - 17...950 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950631713
Sähkönumero
7107307
Toimittajan tuotenumero
BR-17CAM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
17 mm
Pituus:
17...950 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
ei
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kosketusnäyttö:
ei
USB-liitäntä:
ei
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
muu
Paino:
0.3 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Kameran kuvakulma:
50 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä
Extech BR-17CAM: 17mm kamerapää 0,95m pitkällä joutsenkaulakaapelilla.
- 17mm kamerapää
- 0,95m puolijäykkä joutsenkaula
- Kamerapäässä LED valot
- Sisältää kamerapään lisätarvikkeet: peilikärki, koukkukärki ja magneettikärki
- Soveltuu käytettäväksi BR100, BR150, BR200 ja BR250 videoskooppien kanssa
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


