EXTECH - Kameratarvike - HDV-25CAM-10G Kamerapää 10m

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 25 mm

  • Pituus - 25...10000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950632109

Sähkönumero

7107108

Toimittajan tuotenumero

HDV-25CAM-10G

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

25 mm

Pituus:

25...10000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

1 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen/automaattinen

Kameran kuvakulma:

73 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

Extech HDV-25CAM-10G Kamerapää lasikuitu 10m/25mm 73°/pitkä tarkennus



Extech HDV-25CAM-10G: Kamerapää jossa 73° linssi pitkällä tarkennuksella ja 10m lasikuitukaapelilla.

Ominaisuudet:
  • 25mm kamerapää pitkällä tarkennuksella
  • 10m pitkä lasikuitukaapeli
  • 12 LED valonlähdettä
  • 73° FOV

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan