EXTECH - Kameratarvike - HDV-TX2 Kamerapää 2m/6mm

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 6...2000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950630129

Sähkönumero

7107100

Toimittajan tuotenumero

HDV-TX2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

6 mm

Pituus:

6...2000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP67

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Kameran kuvakulma:

60 °

Extech HDV-TX2 Ohjattava kamerapää 2m/6mm 60°/lyhyt tarkennus

Extech HDV-TX2: Nivelletty ja ohjattava kamerapää käsiohjaimella. 6mm halkaisijaltaan ja 2m pitkä kamerapää jota ohjaat helposti langallisella käsiohjaimella.

Ominaisuudet:
  • 2m puolijäykkä ohjattava kamerapää
  • Käsiohjain
  • 6mm kamera, 60° FOV, lyhyt tarkennus

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan