EXTECH - Kiertosuuntamittari - PRT200 Kiertosuuntatesteri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - Kiertoilmaisin

  • 3-vaihevirran ilmaisin - kyllä

  • Taajuus - 45...65 Hz

  • Jännite - 75...1000 V

  • Kosketukseton pyörimisen tunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950482001

Sähkönumero

6707671

Toimittajan tuotenumero

PRT200

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

Kiertoilmaisin

3-vaihevirran ilmaisin:

kyllä

Taajuus:

45...65 Hz

Jännite:

75...1000 V

Kosketukseton pyörimisen tunnistus:

ei

Moottorin kiertosuunnan testaus:

kyllä

Extech PRT200 Kiertosuuntatesteri 1000V

Extech PRT200: Kosketukseton kiertosuuntatesteri testaa joka testaa jopa 1000 V (sisääntulo) jännitteet 45 Hz - 65Hz taajuudella. Testerissä on LED valot jotka osoittavat vaiheet selkeästi ja kertoo onko vaiheet kunnossa. Testeri antaa äänimerkin joka kertoo onko kierto kunnossa vai kierron suunta väärä. CAT IV 600V.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue: 75 - 1000VAC testausalueen ollessa 45 - 65Hz
  • LED valot osoittavat kiertosuunnan (myötäpäivään tai vastapäivään)
  • Kestävä kotelointi
  • Magneettinen takakuori helpottaa mittaamista
  • Eristetyt hauenleuat
  • Sisältää kolme sisään rakennettua 30\" värikoodattua mittapäätä hauenleuoilla, 4 kpl AA paristoa ja säilytyspussin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan