EXTECH - Kosteusmittari - 445580 Kosteus-/lämpökynä

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -10...50 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950455807

Sähkönumero

6707606

Toimittajan tuotenumero

445580

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-10...50 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech 445580 Ilmankosteus-/lämpötilamittari kynämalli (10-90%RH / -10…+50°C)

Extech 445580: Digitaalinen kosteus- ja lämpötesteri. 445580 on kompakti kosteus- ja lämpötesteri joka ohuen muotonsa johdosta mahtuu kätevästi taskuun ja siinä on pitkä kestoinen 3V litium paristo. Tämä kosteus- ja lämpötesteri mittaa kosteuden 10 - 90% RH ja lämpötilat -10°C - 50°C väliltä. Testeri tallentaa maksimi ja minimi arvot ja säilyttää niitä muistissaan, kunnes muisti tyhjennetään. Testeristä löytyy myös Data Hold toiminto.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue suhteellinen kosteus: 10 - 90%
  • Mittausalue lämpötila: -10°C - 50°C
  • Näyttää samanaikaisesti lämpötilan (°C/°F) ja suhteellisen kosteuden
  • Min/Max ja Data Hold toiminnot
  • Sisäänrakennettu itsekalibrointi toiminto joka voidaan tehdä erikseen myytävillä kalibrointiliuoksilla
  • Taskuklipsi
  • Sisältää 3V CR2032 litium pariston

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan