EXTECH - Kosteusmittari - MO210 Kosteusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - ei

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950472101

Sähkönumero

6707631

Toimittajan tuotenumero

MO210

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech MO210 Kosteusmittari (6-44% / 0.2-2%)



Extech MO210: Taskukokoinen piikillinen kosteusmittari LCD näytöllä, jossa myös pylväsnäyttö. MO210 avulla mittaat ja arvioit nopeasti onko puu tai muu huokoinen materiaali kärsinyt kosteusvahinkoja. Mittaa erilaisten rakennusmateriaalien kosteus (esim. seinä- ja kipsilevyt, kartongit, rappaukset ja laastit) painamalla elektrodipiikit mittattavaan pintaan ja mittari havaitsee kosteuden 0.2 - 2.4 % väliltä. Vaihda materiaalivalinta asetus puuhun ja paina elektrodipiikit puunpintaan, jolloin mittari havaitsee puussa olevan kosteuden 6% - 44 % väliltä.

Ominaisuudet:
  • Mittaa kosteuden puun ja erilaisten rakennusmateriaalien pinnoilta esim. seinä- ja kipsilevyt, kartongit, rappaukset ja laastit.
  • Vaihdettavat elektrodipiikit
  • Pylväsnäyttö nopeaan kosteuden määrän arviointiin
  • Sisältää piikkisuojuksen, vyöklipsin ja 3 kpl CR-2032 paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan