EXTECH - Kosteusmittari - MO257 Kosteusmittari 20mm

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - ei

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950472576

Sähkönumero

6707632

Toimittajan tuotenumero

MO257

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech MO257 Kosteusmittari 20mm (0-99% / 0-56.5%)



Extech MO257: Piikitön kosteusmittari puun ja muiden rakennusmateriaalien pintaa rikkomattomaan kosteuden mittaamiseen.

Ominaisuudet:
  • Piikitön kosteusmittaus 0.0 – 100.0 asti 0.1 tarkkuudella
  • Taustavalaistu LCD näyttö
  • Mittaussyvyys 20mm…40mm asti
  • Suuritaajuusanturitekniikka
  • Automaattinen tietojenpito
  • Kaksi säädettävää hälytystasoa äänellä ja visuaalisella hälytyksellä ( “RISK” tai “WET”)
  • Automaattinen kalibrointi (kuivassa ilmassa) kun laite on päällä
  • Alhaisen virran hälytys ja automaattinen virrankatkaisu
  • Mukana laukku ja 3 kpl AA paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan