EXTECH - Kosteusmittari - MO50 Kosteusmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä
Erillinen anturi - ei
Useita näyttöjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950470510
Sähkönumero
6707686
Toimittajan tuotenumero
MO50
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
kyllä
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Extech MO50: Kosteus mittari
Kompaktin kokoinen piikillinen kosteusmittari jolla voidaan erilaisia puu ja rakennusmateriaaleja esim. seinä- ja kipsilevyt, kartongit, rappaukset ja laastit.
Ominaisuudet:
- Näyttää puun ja erilaisten rakennusmateriaalien kosteustason
- Hälytysääni hälyttää sitä nopeammin mitä kosteampaa mitattava materiaali on
- Näyttää matalan, keskitason ja korkean kosteustason myös symbolein
- Helppo käyttää ja kompakti koko
- Data Hold toiminto jäädyttää mitatun lukeman näytölle
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää piikkien suojuksen ja 9V pariston
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


