EXTECH - Kosteusmittari - RHT510 Psykrometri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -100...1300 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950441510

Sähkönumero

6714703

Toimittajan tuotenumero

RHT510

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-100...1300 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Extech RHT510 Psykrometri



RHT510 Kosteus- ja lämpömittari, psykrometri
Mittaa suhteellista kosteutta, lämpötilaa, kastepistettä ja märkälämpötilaa. Kätevästi tarkistaa kosteus- ja lämpötilaolosuhteet asuin- ja ammattikäyttössä varmistaaksesi mukavuuden ja turvallisuuden. RHT510 on Kosteus-lämpömittari psykrometri, joka mittaa suhteellista kosteutta, lämpötilaa, kastepistettä ja märkälämpötilaa. Yleiskäyttöinen K-tyypin anturi sisältyy mittariin. Lämpötilan ollessa enintään ~ 250 ° C ja mittari voi mitata 1300 ° C: n lämpötilassa, jos sitä käytetään muiden koettimien kanssa. Min / Max -toiminto tallentaa ja palauttaa korkeimmat ja alhaisimmat lukemat. Lisäominaisuuksia ovat: suuri LCD-näyttö, taustavalo, datan pitäminen ja automaattinen sammutus pois käytöstä.

Ominaisuudet:
  • Mittaa lämpötilaa (ilma / K-tyyppi), suhteellista kosteutta,märkälämpötila ja kastepistettä
  • Taustavalaistu LCD-näyttö näkyy hämärässä valaistuksessa
  • Data Hold ja Min / Max -toiminnot
  • Automaattinen sammutus-pois päältä toiminto
  • Jalusta (lisävarusteena saatava TR100-jalusta)
  • Täydellinen ranne hihna, yleiskäyttöinen tyyppi K anturi ja kolme AAA-paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan