EXTECH - Lämpömittari - 39240 Piikkilämpömittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -40...200 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950392409
Sähkönumero
6714719
Toimittajan tuotenumero
39240
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-40...200 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Extech 39240: Vedenkestävä pistolämpömittari. 39240 lämpömittarissa on 70 mm pitkä ruostumattomasta teräsksetä valmistettu pistolämpötila-anturi, jolla jäätyneiden aineiden ja nesteiden lämpötilojen mittaus onnistuu helposti.
Ominaisuudet:
- 70 mm pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpötila-anturi
- Mittausalue: -40...+200°C
- Maksimi/minimi arvojen tallennus
- Data Hold-toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää anturin suojuksen, sekä LR44 nappipariston
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


