EXTECH - Lämpömittari - 445703 Kosteus-/lämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -10...60 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950445730

Sähkönumero

6714729

Toimittajan tuotenumero

445703

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-10...60 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech 445703 Kosteus-/lämpömittari suuri LCD näyttö



Extech 445703: Kosteus-/lämpömittari suurella LCD näytöllä. 445703 näyttää samanaikaisesti ilmankosteuden ja lämpötilan.

Ominaisuudet:
  • Suuri LCD näyttö
  • Minimi- ja maksimiarvojen tallennus
  • Ilmankosteuden mittausalue: 10-99%
  • Lämpötilan mittausalue: -10...+60°C
  • Seisontatuki
  • Sisältää seinäkiinnitystelineen ja AAA pariston

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan