Etusivu

EXTECH - Lämpömittari - EA10 EasyView lämpömittari 2-k

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -200...1360 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950411100

Sähkönumero

6716809

Toimittajan tuotenumero

EA10

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-200...1360 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Extech EA10 EasyView lämpömittari 2-kanavaa (-200…+1360°C)