EXTECH - Lämpömittari - RH200W Kosteus-/lämpömittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -40...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950442005
Sähkönumero
6714735
Toimittajan tuotenumero
RH200W
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-40...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Extech RH200W: Langaton kosteus- ja lämpömittari useiden tilojen samanaikaiseen valvontaan esimerkiksi ravintoloissa, tehtaissa, toimistoissa, kotona ja varastorakennuksissa. RH200W on langaton monikanavainen kosteus- ja lämpömittari sisätilojen mittaukseen, johon on mahdollista yhdistää jopa 8 langatonta kosteus- ja lämpöanturia. Suuressa LCD näytössä on automaattinen yövalo ja ikonit jotka näyttävät mitattavan huoneen mukavuusolosuhteet. Trendinuoli näyttää mittausarvojen nousun, laskun tai tasaisuuden.
Ominaisuudet:
- Suurinäyttöinen tukiasema yövalolla.
- Minimi- ja maksimiarvojen tallennus
- Sisätilojen mukavuusolosuhteita kuvaavat ikonit kuvaavat liian kylmiä-, kuumia-, ja kosteita olosuhteita
- Trendinuoli näyttää onko tilojen lämpötila tai kosteus noussut, laskenut vai ollut tasainen
- Lumea kuvaava ikoni tulee esiin kun langattoman anturin mittaama lämpötila laskee 3°C tai alle
- Lähetin voidaan asentaa 30 metrin päähän tukiasemasta
- Toimii 433MhZ alueella
- Sisältää tukiaseman, 4 kpl AA paristoa, yhden lähettimen paristoineen 2 kpl AA
- Langattomat lähettimet (RH200W-T) myydään erikseen
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


