EXTECH - Lämpömittari - SDL200 Lämpötiladataloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -100...1300 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950432105

Sähkönumero

6707657

Toimittajan tuotenumero

SDL200

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-100...1300 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

kyllä

Termoelementti tyyppi J:

kyllä

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

kyllä

Termoelementti tyyppi S:

kyllä

Termoelementti tyyppi T:

kyllä

Termoelementti tyyppi RTD:

kyllä

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Extech SDL200 Lämpötiladataloggeri 4-kanavaa + SD-muistikortti



SDL200 4-kanavainen lämpömittari tallentava
SDL200 4-kanavainen lämpömittari tallentava.
  • SDL200 tallentaa tietoja SD-kortille Excel-muodossa. 4-kanavainen tiedonkeruulaite, jossa on 6 termopariyksikköä (J, K, E, T, R, S) ja 2-kanavainen dataportti RTD (Pt100Ohm) -antureilla.
  • Näyttää [T1, T2, T3, T4] tai differentiaaliset [T1-T2] -arvot.
  • Offset-säätö käytetään nollaustoimintoon suhteellisten mittausten tekemiseksi.
  • Tallentaa 99 lukemaa käsin ja 20M lukemat 2G SD-kortin kautta.
  • Kirjoittaa lukemat, joissa on todellinen päivämäärä- ja aikaleima.
  • Käyttäjän ohjelmoitava näytteenottotaajuus 1 - 3600 sekuntia.
  • Min / Max, Data Hold, Auto Power Off.
  • Mukana 6 AA-paristoa, neljä yleiskäyttöistä K-tyyppistä langanlämpötila-anturia, SD-kortti ja kova kantolaukku.

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan