EXTECH - Lämpömittari - TM100 J/K-tyypin lämpömittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -210...1372 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950401002
Sähkönumero
6716808
Toimittajan tuotenumero
TM100
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-210...1372 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
kyllä
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Extech TM100: K/J-tyypin lämpömittari laajalla lämpötila-alueella. Mittarin painikkeet ovat sijoitettu mittarin sivulle, joten sitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä.
Ominaisuudet:
- Lämpötila-alue -200...+1372°C (K-tyyppi), -210...+1100°C (J-tyyppi)
- Resoluutio: 0.1°/1°
- Suuri taustavalaistu näyttö
- Data Hold-toiminto
- Minimi-, maksimi ja keskiarvojen tallennus
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää K-tyypin lämpötila-anturin ja 9V pariston
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


