EXTECH - Lämpömittari - TM55 Ruokalämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -40...250 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950420553

Sähkönumero

6714718

Toimittajan tuotenumero

TM55

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-40...250 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech TM55 Digitaalinen kokoontaittuva ruokalämpömittari (-40…+250°C)

Extech TM55 Kokoontaittuva piikkilämpömittari jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu 61mm pitkä lämpötila-anturi. TM55 lämpömittarilla mittaat nesteet, tahnat, puolikiinteät ruoat.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue: -40...+250°C
  • 61mm ruostumaton teräs lämpötila-anturi
  • Nopea vasteaika <5 sekuntia liikkuvissa nesteissä
  • LCD näyttö
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Veden kestävä IP65 ultraäänihitsattu kotelointi ja antimikrobinen pinnoite
  • Tarkkuus 0.5°C
  • Sisään rakennettu magneetti
  • Sisältää CR2032 pariston

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan