EXTECH - Mittalaitetarvike - PQ1000 Mittajohtosetti CAT IV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarvikesetti

  • Pistoketyyppi - muu

  • Sarja - kyllä

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT IV

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950110003

Sähkönumero

6707635

Toimittajan tuotenumero

PQ1000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tarvikesetti

Pistoketyyppi:

muu

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Extech PQ1000 Mittajohtosetti CAT IV



Extech PQ1000 Mittajohtosetti

Ominaisuudet:
  • Turvaluokitus: CAT IV
  • 4 kpl mittajohto 3m, (musta, punainen, sininen ja keltainen), banaaniliittimet
  • 4 kpl mittauskärki
  • 4 kpl hauenleuka
  • 4 kpl mittauspuristin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan