EXTECH - Sähkönlaatumittari - PQ3350-3 Sähkönlaatumittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - graafinen

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 10...600 V

  • Yliaaltomittaus - ei

  • Tehokerroin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950333532

Sähkönumero

6716803

Toimittajan tuotenumero

PQ3350-3

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

graafinen

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

10...600 V

Yliaaltomittaus:

ei

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

ei

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Extech PQ3350-3 Sähkönlaatumittaripaketti 3000A (PQ3350 + PQ1000 +PQ3220)



Extech PQ3350-3: Dataloggaava analysaatori 1- ja 3-vaihe/johdin sekä 3-vaihde/4-johdin järjestelmien analysointiin. Mukana tulevat joustavat virtalenkkianturit menevät helposti virtakiskojen ja johtonippujen ympärille, helpottaen mittausta. Suuri taustavalaistu LCD näyttö näyttää jopa 35 eri parametriä yhtäaikaisesti.

Ominaisuudet:
  • Dataloggaava (1-vaihemittauksissa 52 428 lukemaa ja 3-vaihemittauksissa 17 476 lukemaa)
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • True-RMS voima mittaukset
  • Näyttää aaltomuodot ja huippuarvot (1024 näytettä/periodi)
  • Harmonisen kokonaissärön (THD-F) analyysi
  • Maksimitehontarve (MDkW, MW, kVA, MVA)
  • Säädettävä CT-suhde (1-3000) ja VT-suhde (1-600)
  • Sisältää 3 kpl joustavaa virtalenkkianturia, 4 kpl mittapäätä, hauenleukaa sekä mittapuristinta, 8 kpl AA paristoa, virtalähteen, ohjelmiston, USB-liitännän ja kaapelin sekä kuljetuslaukun

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan