EXTECH - Tehomittari - 380976-K Tehopihtimittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...0 A

  • Virtamitta-alue AC - 100...1000 A

  • Leukojen aukeama - 40 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950389775

Sähkönumero

6707603

Toimittajan tuotenumero

380976-K

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...0 A

Virtamitta-alue AC:

100...1000 A

Leukojen aukeama:

40 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

kyllä

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Extech 380976-K 1-vaihe/3-vaihe 1000A AC tehopihtimittaripaketti

Extech 380976-K Tehomittari on 1/3-vaihe 1000 Amp AC teho pihtivirtamittarisetti. Mittaa 1/3-vaihe teho (kW), näennäisteho (kVA), loisteho (kVAR) hevosvoimat (HP), tehokerroin ja vaihekulma. 380976-K tunnistaa automaattisesti mitattavan AC/DC jännitteen. Setti sisältää 2 kpl CAT IV 1.8m mittajohtoa, 2kpl mittauskärkeä, 2 kpl mittauspuristinta, 2 kpl suurta hauenleukaa sekä K-tyypin lämpötila-anturin.

Ominaisuudet:
  • 40mm leukojen aukeama
  • Suuri 9999 lukeman LCD näyttö
  • Mittaa 1/3-vaihe teho (kW), näennäisteho (kVA), loisteho (kVAR), hevosvoima (HP), tehokerroin, vaihekulma
  • AC/DC µA virtamittaus 10nA resoluutiolla
  • Automaattinen AC/DC jännitteen tunnistus ja samanaikainen taajuuden näyttö
  • Kapasitanssinmittaus jopa 7000µF asti 0.001µF resoluutiolla
  • K-tyypin lämpötilamittaus -50 - 900°C
  • Diodi ja jatkuvuusmittaus
  • Sisältää 2 kpl CAT IV 1.8m mittajohtoa, 2kpl mittauskärkeä, 2 kpl mittauspuristinta, 2 kpl suurta hauenleukaa, K-tyypin lämpötila-anturin, kantolaukun sekä 9V pariston.

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan