EXTECH - Valaistusvoimakkuusmittari - LT45 LED Lux-mittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 400...400000 lx

  • Pienin resoluutio - 0,1 Ix

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950470152

Sähkönumero

6707626

Toimittajan tuotenumero

LT45

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

400...400000 lx

Pienin resoluutio:

0,1 Ix

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Extech LT45 Color LED Valaistusvoimakkuusmittari 400.000 Lux

Extech LT45 Color LED valaistusvoimakkuusmittarilla mittaat ja optimoit toimistojen, tehtaiden, varastojen, koulujen, sairaaloiden ja muiden vastaavien tilojen valaistuksen sekä varmistat että työtiloissa on työtehtävään oikein mitoitettu ja riittävä valaistus. Ledien tuottaman valon lisäksi LT40 LED valaistusvoimakkuusmittarilla voidaan mitata perinteisten valonlähteiden valaistusvoimakkuuksia 400.000 luksiin (40.000 Fc) asti.

Ominaisuudet:
  • Mittaa valkoisten, punaisten, keltaisten, vihreiden ja sinisten Ledien sekä perinteisten valonlähteiden valaistusvoimakkuus lukseina (lux) tai jalkakynttilöinä (Fc)
  • Tunnistin irroitettavalla suojuksella ja 1.5 m kaapelilla
  • 4000 lukeman LCD näyttö
  • Manuaalinen 99 lukevan tallennus ja haku
  • Kosinin- ja värinkorjaus toiminnot
  • Mittaa minimi,- maksimi- ja keskiarvon
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää 9V pariston ja kantolaukun

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan