EXTECH - Valaistusvoimakkuusmittari - LT505 Lux-mittari 400.000 Lux

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 999.9...400000 lx

  • Pienin resoluutio - 0,1 Ix

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950475157

Sähkönumero

6714714

Toimittajan tuotenumero

LT505

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

999.9...400000 lx

Pienin resoluutio:

0,1 Ix

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech LT505 Valaistusvoimakkuusmittari 400.000 Lux

Extech LT505 on taskukokoinen valaistusvoimakkuusmittari 0.1 luksin resoluutiolla ja laajalla mittausalueella. LT505 mittaa jopa 400.000 luksiin/ 40.000 jalkakynttilään asti. Erinomainen valinta riittävän valaistusmäärän mittaamiseen esimerkiksi sisävalaistuksen,  poistumisvalaistuksen, käytävien ja rappukäytävien sekä parkkialueiden turvavalaistuksen testaamiseen.

Ominaisuudet:
  • Mittaa valaistustason Lukseina tai jalkakynttilöinä (Fc)
  • Kosinin- ja värinkorjaus toiminnot
  • Itsekalibrointitoiminto
  • Näytönpito ja Minimi/maksimiarvojen näyttö
  • Automaattinen virrankatkaisu / poiskytkentä
  • Tripodasennus (TR100 Tripod myydään erikseen)
  • Sisältää tunnistimen suojan, 2 kpl AAA paristoa ja suojapussin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan