EXTECH - Valaistusvoimakkuusmittari - SP505 Aurinkosähkömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950485057

Sähkönumero

6714746

Toimittajan tuotenumero

SP505

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech SP505 Aurinkosähkö/valaistusvoimakkuusmittari



Extech SP505 on taskukokoinen aurinkoenergia/valaistusvoimakkuusmittari. Mittarin avulla määrittelet parhaan sijainnin aurinkopaneeleille ja aurinkokeräimille. SP505 mittaa auringonvalon tuottaman aurinkoenergian tason. Soveltuu myös erinomaisesti ikkuna- ja autoteollisuuden käyttöön sekä remontoijille jotka haluavat tarkastaa erilaisten ikkunapaksuuksien ja sävytysten vaikutukset auringon välittämän säteilyn määrän.

Ominaisuudet:
  • Mittaa aurinkoenergian tason watteina per neliömetri (W/m²)
  • Sisäänrakennettu aurinkosähköanturi tarkkuusvalodiodilla
  • Nollavalo toiminto
  • Näytönpito
  • Tripod kiinnitys
  • Sisältää 2 kpl AAA paristoa ja säilytyspussin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan