EXTECH - Valaistusvoimakkuusmittari - UV505 UV-AB voimakkuusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950215050

Sähkönumero

6714747

Toimittajan tuotenumero

UV505

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech UV505 UV-AB Valaistusvoimakkuusmittari

Extech UV505 on taskukokoinen UV-AB valaistusvoimakkuusmittari jolla voidaan mitata luonnollisten ja keinotekoisten lähteiden välittämää UV A ja B valoa. Soveltuu erinomaisesti ulkotiloissa tapahtuvaan mittaukseen, sairaalakäyttöön, laboratorio ja tutkimuskäyttöön, teollisuuteen sekä elektroniikka-aloille. Taustavalaistu näyttö kosinikorjattu sensori, kaksi mittausaluetta.

Ominaisuudet:
  • Sensorin aallonpituusalue: 290nm - 390nm
  • Kosinikorjattu UV sensori
  • Mittaa UV A ja B säteilyvoimakkuuden 40.00 mW/cm² asti
  • Taustavalaistu digitaalinen näyttö
  • Näytönpito
  • Tripod asennus (TR100 Tripodi myydään erikseen)
  • Sisältää 2 kpl AAA paristoa ja säilytyspussin

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan