EXTECH - Virtapihti - MA443 Virtapihtimittari TRMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue AC - 0...400 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950374436
Sähkönumero
6716834
Toimittajan tuotenumero
MA443
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue AC:
0...400 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Extech MA443: 400A True-RMS AC Virtapihtimittari sisäänrakennetulla jännitteenkoettimella ja K-tyypin lämpötilan mittauksella
Ominaisuudet:
- True-RMS
- 30 mm leukojen aukeama
- Sisäänrakennettu jännitteenkoetin (NCV)
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Mittaa: AC/DC jännite, AC virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, K-tyypin lämpötila, dioditesti ja jatkuvuus
- Suhteellinenmittaus-tila kapasitanssin mittauksessa
- Näytönpito ja minimi/maksimilukemien näyttö
- Automaattinen virrankatkaisu
- Vähäisen paristovirran ilmaisin
- Sisältää: 3 kpl AAA paristoa, mittapäät, K-tyypin lämpötila-anturi ja säilytyspussin
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


