EXTECH - Virtapihtimittari - EX623 Virtapihtimittari 400A

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...400 A

  • Virtamitta-alue AC - 0...400 A

  • Leukojen aukeama - 32 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950376232

Sähkönumero

6778234

Toimittajan tuotenumero

EX623

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...400 A

Virtamitta-alue AC:

0...400 A

Leukojen aukeama:

32 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Extech EX623 Virtapihtimittari 400A AC/DC Dual input + NCV +IR-lämpömittari

Extech EX623: 400A AC/DC Pihtivirtamittari + NCV + IR-lämpömittari


EX623 on TRMS AC/DC pihtivirtamittari kahdella lämpötila-anturiliittimellä, kosketuksettomalla jännitteenkoettimella (NCV) sekä infrapunalämpömittarilla. Mittarissa on kaksoisliittimet T1, T2 ja T1-T2 differentiaalilämpötilan mittaukseen, sisäänrakennettu infrapunalämpömittari ohjauslaserilla sekä kosketuksettomalla jännitteenkoettimella.

Ominaisuudet:
  • TRMS tehollisarvomittaus
  • Kaksoisliitäntä K-tyypin lämpötila-antureille ja differentiaalilämpötilan mittaus (T1, T2, T1-T2), mittausalue -50°C 1000°C
  • Sisäänrakennettu infrapunalämpömittari (-50°C to 270°C) laserohjaimella, 8:1 etäisyyden suhde mittausalaan (FOV)
  • Sisäänrakennettu NCV kosketukseton jännitteenkoetin LED merkkivalolla
  • Data Hold-toiminto
  • 40.000 lukeman LCD näyttö
  • Mittaa: AC/DC jännitteet ja virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus
  • Moottereiden kondensaattoreiden mittaus 40,000µF asti
  • 32mm leuan aukeama
  • Kestävä kaksoisvalettu kotelointi
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Automaattinen ja manuaalinen mittausaluevalinta
  • Turvaluokitus: CAT III 600V
  • Sisältää: Kaksoisvaletut CAT III 600V mittapäät, 9V pariston, kaksi K-tyypin lämpötila-anturia ja säilytyslaukun

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan