EXTECH - Vuodonilmaisin - RD350 Kylmäainevuotomittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6714755
Toimittajan tuotenumero
0793950513507
Tukkuerä
1
Extech RD350 Kylmäainevuotomittari
Extech RD350 – Kylmäainevuotomittari
Ammattitason tarkkuutta kylmäainevuotojen havaitsemiseen. Extech RD350 on nopea ja erittäin herkkä kylmäainevuotomittari, joka on suunniteltu LVIK-järjestelmien vuotojen paikantamiseen tarkasti ja luotettavasti. Laitteessa on kuumennettuun puolijohteeseen perustuva sensori, joka tunnistaa kaikki yleisimmin käytetyt kylmäaineet – kuten R410A, R32, R134a, R404A, R22 ja HFO-1234yf.
Ominaisuudet:
Tekniset tiedot:
Extech RD350 on suunniteltu ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopean, tarkan ja luotettavan ratkaisun kylmäainevuotojen havaitsemiseen – olipa kyseessä huoltotyö, tarkastus tai järjestelmän käyttöönotto.
Extech RD350 – Kylmäainevuotomittari
Ammattitason tarkkuutta kylmäainevuotojen havaitsemiseen. Extech RD350 on nopea ja erittäin herkkä kylmäainevuotomittari, joka on suunniteltu LVIK-järjestelmien vuotojen paikantamiseen tarkasti ja luotettavasti. Laitteessa on kuumennettuun puolijohteeseen perustuva sensori, joka tunnistaa kaikki yleisimmin käytetyt kylmäaineet – kuten R410A, R32, R134a, R404A, R22 ja HFO-1234yf.
Ominaisuudet:
- Tunnistaa kaikki yleiset kylmäaineet (CFC, HCFC, HFC, HFO).
- Kolmitasoinen herkkyyssäätö (3 g/vuosi, 15 g/vuosi, 30 g/vuosi).
- Äänimerkki ja kolmiportainen LED-ilmaisin helpottavat vuodon paikantamista.
- Automaattinen ympäristön nollaus, joka varmistaa tarkan mittaustuloksen.
- Joustava 400 mm mittausanturi, joka helpottaa pääsyä vaikeisiin kohteisiin.
- Mukana toimitetaan viitelähdevuoto ja kova kuljetuslaukku.
Tekniset tiedot:
- Anturityyppi: Kuumennettu diodi
- Lämmitysaika: 45 sekuntia
- Virtalähde: 4 × AA (1,5 V) paristoa
- Paino: 421 g Mitat: 221 × 74 × 47 mm
- Sertifiointi: CE
- Takuu: 2 vuotta
Extech RD350 on suunniteltu ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopean, tarkan ja luotettavan ratkaisun kylmäainevuotojen havaitsemiseen – olipa kyseessä huoltotyö, tarkastus tai järjestelmän käyttöönotto.


